画像準備中

The tough 空調風神服半袖グラフェン長袖ブルゾン サイドファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL グレー 注文コード75717349 品番2443
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

炎天下の直射日光を、新素材グラフェンが徹底的にシャットアウト。
裏面のグラフェンプリントが直射熱を遮り、ファンから取り込んだ風を腕の先まで一気に届ける。

用途作業 アウトドア グレー サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 着丈(cm)68 裾幅(cm)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする