極小径 UVMドリル 10Dタイプ UVM-DRL-10D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75717433 品番 UVM-DRL-10D 0.03×3
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 刃先径(Φmm)0.03 有効長(mm)0.33 コーティングスムースコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする