OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスその他ドリル
極小径 UVMドリル 10Dタイプ UVM-DRL-10D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75717442
品番
UVM-DRL-10D 0.03×3.175
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3.175
刃先径(Φmm)
0.03
有効長(mm)
0.33
コーティング
スムースコート