画像準備中

The tough 空調風神服半袖グラフェン半袖ブルゾン サイドファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS グレー 注文コード75717525 品番2445
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

高遮熱新素材グラフェンをプリントすることで灼熱をブロック。
こだわり抜いた立ち襟、高襟シルエットで360°風が吹き抜ける。見た目と実用性を兼ね備えた1着。

用途作業 アウトドア グレー サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 着丈(cm)62 裾幅(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする