OSG(オーエスジー)
油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 20Dタイプ WDO-20D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
75717774
品番
WDO-20D 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
溝長(mm)
90
全長(mm)
140
トラスコ品番
635-6770
材質
超硬合金
質量(g)
20
コーティング
WDIコーティング
加工深さ
20D(刃径×20倍)
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
4