アタックベース
アタックベースの 空調・水冷ウェア
アタックベースの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
HUMMER 空調風神服チタンベスト サイドファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ネイビー
注文コード
75717778
品番
09940
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
新次元の涼しさで大好評のCIRCULATE V(TM)を搭載したHUMMERのチタンベストが新しくなって帰ってきた。
UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用し、暑熱下のパフォーマンスをサポート。
用途
作業 アウトドア
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
94〜124