画像準備中

アイスキーパームービングカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75718040 品番210450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2つのペルチェがレールの上を自在にスライドし、「今、冷やしたい場所」へ、最大-23℃の冷却力がダイレクトに届く。
アイスキーパームービングカラー対応の空調風神服と組み合わせで冷却効果はさらに加速。
自分好みの涼しさをデザインする次世代のペルチェギア。

用途作業 アウトドア セット内容ムービングカラー(ネッククーラーパーツ)・専用ペルチェデバイス(4.5cm)×2・PDバッテリー(PD10,000mAh)・バッテリーホルダー・取扱説明書(保証書付き) ブラック サイズF 混率(%)3Dメッシュ:ポリエステル100、弾力布 ストレッチ生地:ナイロン85・ポリウレタン15 適合品番114522453345 使用環境温度(℃)20〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする