アタックベース
アタックベースの 音楽
アタックベースの 楽器用アクセサリー
アタックベースの 譜面台
PDモバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75718049
品番
202665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
210450アイスキーパームービングカラー、210550アイスキーパーメガカスタム対応PDモバイルバッテリー
用途
作業 アウトドア
色
ブラック
容量
3.85V/10000mAh
質量(g)
165
出力
USB-A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、USB-C 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
17×67×104
定格容量
5V/6100mAh
入力
USB-C 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
充電時間
約3時間(PDアダプター)/約4.5時間(5V/2Aアダプター)
使用環境温度(℃)
0〜40
注意
※使用するACアダプターやケーブルの仕様により変動します