画像準備中

HUMMER パンチングハーフパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズ5L 注文コード75718119 品番15571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

通気性を兼ね備えた猛暑の中頑張る人のためのハーフパンツが登場!
パンチングが導く圧倒的な通気性が猛暑の現場でのパフォーマンスを底上げする。

用途作業 アウトドア ベージュ サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)27 ウエスト(cm)99〜122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする