アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
HUMMER キシリフォースレイヤード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
75718311
品番
15671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
HUMMERキシリフォースシリーズのレイヤードパンツが登場!
膝下のニット部分に施されたキシリトールプリントが水分と反応して吸熱。
汗をかくほどひんやりと驚異の冷却持続力を発揮。
用途
作業 アウトドア
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
本体:ポリエステル100、別生地:ナイロン85・ポリウレタン15
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
65〜90