画像準備中

HUMMER キシリフォースレイヤード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズM 注文コード75718320 品番15671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

HUMMERキシリフォースシリーズのレイヤードパンツが登場!
膝下のニット部分に施されたキシリトールプリントが水分と反応して吸熱。
汗をかくほどひんやりと驚異の冷却持続力を発揮。

混率(%)
本体:ポリエステル100
別生地:ナイロン85・ポリウレタン15
用途作業 アウトドア ブラック サイズM 股下(cm)69 ウエスト(cm)70〜96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする