曜日別特売
6645200 空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット アタックベース 75718469

着用イメージ

6645200 空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット アタックベース 75718469
6645200 空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット アタックベース 75718469
6645200 空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット アタックベース 75718469
6645200 空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット アタックベース 75718469
6645200 空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット アタックベース 75718469
6645200 空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット アタックベース 75718469
6645200 空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット アタックベース 75718469

空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
色サージネイビー
内容量1セット注文コード75718469品番6645200
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
色
サージネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
64
質量(g)
バッテリー:4セル/約380
混率(%)
ポリエステル100
風量
【4段階切替】30V・24V・15V・12V
裾廻り(cm)
79~111
充電時間(時間)
3.5
裄丈(cm)
43
運転時間
30V(30V約15分+24V約5分+15V約6時間)・24V(24V約15分+15V約8時間)・15V約10時間・12V約15時間
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする