阿蘇製薬
阿蘇製薬の 絆創膏
阿蘇製薬の 一般用絆創膏
リ・フレッシュ救急絆M
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
75718554
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
目立ちにくい肌色の柔らかいプラスチック製の絆創膏使用。たくさんの通気孔があるのでムレやカブレが少ないです。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(mm)
72
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00007B00050
医薬品医療機器等法
一般医療機器