- 用途
- 現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
- 色
- ブラック
- サイズ
- 3L
- 質量(g)
- バッテリー:5セル/約345
- 胸囲(cm)
- 124
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 50
- 着丈(cm)
- 70
- 風量
- 【5段階切替】TURBO(24V)・POWER(19V)・HIGH(15V)・MIDDLE(12V)・LOW(9V)
- 裾廻り(cm)
- 94~126
- 充電時間(時間)
- 3.5
- 裄丈(cm)
- 49
- 運転時間
- 24V約5分・19V約4時間・15V約8時間・12V約12時間・9V約24時間