※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNMT-50R マジックチューブ【KNMT】 興和化成 75719467 KNMT-50R マジックチューブ【KNMT】 興和化成 75719467

マジックチューブ【KNMT】

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25m) リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 注文コード75719467 品番KNMT-50R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175

材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー) リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 呼び径50Φ 使用温度(℃)-15〜70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.21MB)
注意
※Gタイプ(両面グレー)・Rタイプ(リバーシブル:ブラック&グレー)共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする