※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
興和化成
興和化成の ケーブル収納・配線
興和化成の 電線保護
興和化成の シート型チューブ
マジックチューブ【KNMT】
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25m)
色
リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)
注文コード
75719519
品番
KNMT-70R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175
材質
シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)
色
リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)
呼び径
70Φ
使用温度(℃)
-15〜70
定尺(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.21MB)
注意
※Gタイプ(両面グレー)・Rタイプ(リバーシブル:ブラック&グレー)共通