商品画像

ADS-HD800T10X 800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ 安達商事 75719860 ADS-HD800T10X 800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ 安達商事 75719860

800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75719860 品番ADS-HD800T10X
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯製品。
本商品は4K 800万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。
さらに赤外線照射距離は最大80m、夜間時に光学ズームを最大にする事で赤外線からレーザー照射に自動切換えします。これにより遠方の反射をより明確に映像に捉える事が可能になります。また最大50mの白色LED照射も可能になっており夜間時のカラー撮影にも対応しています。
高解像、光学ズーム、ズーム時の夜間撮影と駐車場の防犯対策から離れた場所の遠隔監視など幅広い設置環境に対応出来る最新製品
8.0メガピクセルIPカメラ
f4.7-47mm バリフォーカルレンズ搭載
パンチルト対応 PTZカメラ
H.265 画像圧縮方式対応
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
3種の夜間撮影用LEDを搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする