360°全方位監視を、スマートに。
ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。
360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。
メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。
高画質撮影:1920×1080のフルHD解像度で、細部まで鮮明に記録
Wi-Fi&APモード対応:柔軟なネットワーク構成に対応し、設置も簡単
最大128GBのSDカード録画:長時間録画にも対応し、クラウド不要のローカル保存が可能
音声モニタリング対応:内蔵マイクで現場の音声も確認可能
赤外線LED搭載:15mの夜間撮影距離で、昼夜を問わず安心監視
スマホ&PC対応:Android/iOSアプリとCMSソフトで、いつでもどこでも映像確認
多彩なアラーム連携:動体検知による・FTPアップロード・SD録画・スマホ通知に対応