ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
E1107 4月始まりダイアリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
75719939
品番
E1107(2026)
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
その他
掲載期間(月間ページ):2026年2月〜2027年3月、掲載期間(週間ページ):2026年3月〜2027年3月
規格
B5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
26.4×18.6×1.4
素材
表紙:PVC
ページ数
224
始まり月
3
レイアウト
1週間+横罫
始まり曜日
月曜日