セラーメイト チャーミークリアー・タフ+ TL3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75720088 品番301021
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

使いやすさを考えたシンプルなデザインで広口設計の保存容器
梅干しやピクルス、レモンなど酸の強い食材やにおい移りが気になる食材の保存にもお使い頂けます。
フタの素材やパッキンの形状に改良を加え、従来品よりもさらに便利に使いやすくなりました。
フタはには凸凹加工を施し、開け閉めがしやすくなり、熱や衝撃に強いTritan製で、食洗機での洗浄も可能です。
また、フタのパッキンにはツマミを付け、取り外しが簡単になり、お手入れも簡単です。
高濃度アルコールで消毒・除菌もできるのでとても衛生的です。

材質
本体/ソーダライムガラス、フタ/トライタン/パッキン/エラストマー
仕様チャーミークリアー・タフ+TL3 寸法(mm)胴径84×高さ115×口径67 容量(mL)420 質量(g)255 耐熱温度(℃)本体/耐熱温度差42、パッキン/耐熱200 耐冷温度(℃)パッキン/-40
注意
耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗い機・乾燥機のご使用はおやめ下さい。ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする