のし紙 祝 花結 豆判7号長 (京)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード75720131 品番2-19
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
用途
一般的な祝用に使用するのし紙です。紙質はプリンターの印刷に適した厚口の上質紙を使用しております。お名前や御祝、お中元、お歳暮などの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードすれば簡単に印刷もできます。
一般祝用
材質上質紙(65g/m2) 寸法(mm)縦105×横297、紙厚0.08 サイズ豆判7号長 対応インクジェット・レーザープリンター
注意
※ネットショップや和洋菓子店、ギフト店での祝用ギフトの包装にお使いいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする