のし紙 祝 赤棒 横長小 (京)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード75720149 品番2-355
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
各種記念品用に使用するのし紙です。赤棒水引とのしが印刷されております。紙質はプリンター印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、お名前や記念品、商品、景品、粗品などの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードすれば簡単に印刷もできます。
記念品用
材質上質紙(65g/m2) 寸法(mm)縦176×横385、紙厚0.08 サイズ横長小 対応インクジェット・レーザープリンター対応
注意
※ネットショップやギフト店での景品用ギフトの包装にお使いいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする