曜日別特売
SSPQ-USC250 USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)USB-A&USB-C(R)対応 スティックSSD 250GB I ・O DATA(アイオーデータ) 75720271

SSPQ-USC250 USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)USB-A&USB-C(R)対応 スティックSSD 250GB I ・O DATA(アイオーデータ) 75720271
SSPQ-USC250 USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)USB-A&USB-C(R)対応 スティックSSD 250GB I ・O DATA(アイオーデータ) 75720271
SSPQ-USC250 USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)USB-A&USB-C(R)対応 スティックSSD 250GB I ・O DATA(アイオーデータ) 75720271

USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)USB-A&USB-C(R)対応 スティックSSD 250GB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75720271
品番
SSPQ-USC250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

USB-A&USB-C(R)対応で、パソコンだけでなく、スマホやタブレットなどさまざまな機器でデータのやり取りがスムーズにおこなえます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約500MB/sで、大容量の動画や写真データも快適に扱えます。
最大読み込み約1000MB/s、書き込み約500MB/sの高速転送を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。
軽量・スリムサイズでバッグやポケットにもすっきり収納。外出先や旅行先でも手軽にご使用いただけます。コネクターを保護するキャップ付き。破損しやすいディスク駆動部品がないため、衝撃や振動に強く、持ち運びにも最適です。
USB-A&USB-C(R)対応で、exFAT形式でフォーマット済みです。パソコン、スマホ、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動もかんたんで、挿してそのまますぐに使えます。

容量
250GB
使用温度範囲(℃)
5~35
定格電圧(V)
DC5(USBバスパワー)
本体質量(g)
12
対応OS
(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 13~、iOS 17~、iPadOS 16~、Android 14~、ChromeOS
コネクタ形状
USB-A、USB-C
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20×78×7.8
保守管理
1年
インターフェイス
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※起動用ドライブとしてはご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする