曜日別特売
LCD-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 75720280

LCD-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 75720280
LCD-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 75720280
LCD-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 75720280
LCD-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 75720280

ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美!LCD-CU273AS-F

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75720280
品番
LCD-CU273AS-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:170W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、27型ワイド液晶ディスプレイです。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク回りをすっきりと整理できます。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ノートPCを閉じた状態でも給電できるため、接続しておくだけで常に充電状態を保てます。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-Cを1ポート、AV機器との接続に便利なHDMIを2ポート搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。

対応機種
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2(HDMIのみ)、Nintendo Switch(HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S
組立時間
約4分(大人1人)
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
付属品
電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート
質量(kg)
スタンドあり 約6.4、スタンドなし 約4.4
色
シルバー
タイプ
【パネル】TFT27型ワイド
角度(°)
【スイベル】左:45 右:45
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
【パネル】非光沢
表示方式
IPS方式(AHVA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり 約614×217×435~551 ※突起部を含まず、スタンドなし 約614×64×368 ※突起部を含まず
解像度
3840×2160
入力端子
【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、USB Type-C(HDCP 2.3)×1
保守管理
5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
高さ調節
150mm
傾斜角度(°)
上:23 下:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
左:90 右:90
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
27
リフレッシュレート(Hz)
最大60[最大解像度時]

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする