センターインコンパクト ナチュラルフローラル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) タイプ多い昼〜ふつうの日用 注文コード75721546 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

天然成分配合で自然な良い香り●ナチュラルフローラルの香り:パフューマー(調香師)との共同開発によって誕生。天然成分ゼラニウム配合で優しくふんわり香り、使用中には生理中の嫌なニオイを軽減。●コンパクトサイズ:1/2※のコンパクトサイズのスリムナプキンが折りたたまれて、持ち運びに便利。コンパクトなのに開くと安心の大きさ。●デザイン個別ラップ:ナプキンに見えないデザイン個別ラップで、生理の時でもHappy気分。●肌セレブシート:ふっくらと肌にやさしい質感の肌セレブシートを採用。身体のカタチに合わせてフィットする独自構造で、スキマを作らず経血をたっぷり吸収するから、スリムでも安心。●多い昼〜ふつうの日用羽つき21.5cm 特に多い昼用羽つき24.5cm。<以下注釈>※メーカー製品比。医薬部外品

タイプ多い昼〜ふつうの日用 用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 枚数10 長さ(cm)21.5 香りナチュラルフローラル アズワン品番64-1216-64 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75721546
2023-01-27
用途:
携帯用
卸売・小売業

コンパクトでかさばらないので携帯に便利です。香りもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする