超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)3.0 注文コード75721667 品番DG-EBD R3×12×80
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はボール半径Rなど13種類から選べます 他の種類を見る

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃先径(Φmm)6.0 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金 刃長(mm)12 全長(mm)80 R3.0 刃数2 刃径(Φmm)6.0 表面処理DGコーティング ボール半径R(mm)3.0 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.01 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 刃径(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

超鋼ボールエンドミル DG-EBD
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする