OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
4.0
注文コード
75721685
品番
DG-EBD R4×16×100
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃先径(Φmm)
8.0
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金
刃長(mm)
16
全長(mm)
100
R
4.0
刃数
2
刃径(Φmm)
8.0
表面処理
DGコーティング
ボール半径R(mm)
4.0
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
±0.01
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
刃径(mm)
4
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超鋼ボールエンドミル DG-EBD
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった