曜日別特売
- ソフィ 超熟睡ガード レギュラーパック ユニ・チャーム 75721704

- ソフィ 超熟睡ガード レギュラーパック ユニ・チャーム 75721704
- ソフィ 超熟睡ガード レギュラーパック ユニ・チャーム 75721704
- ソフィ 超熟睡ガード レギュラーパック ユニ・チャーム 75721704
- ソフィ 超熟睡ガード レギュラーパック ユニ・チャーム 75721704
- ソフィ 超熟睡ガード レギュラーパック ユニ・チャーム 75721704

ソフィ 超熟睡ガード レギュラーパック

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(6枚)
長さ(cm)36
タイプ特に多い夜用
内容量1個(6枚)注文コード75721704品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

横・うしろの流れモレをガード、寝返りモレ0へ●せき止め構造で横・うしろの流れモレをガード。●寝返りしても、動きにあわせてしっかりフィット。●日本最高さいたかギャザー※1で横モレも安心。●捨てる時に便利な、くるっとまとまるテープ付き※2。<以下注釈>※1日本国内で最も高さのあるギャザー。日本国内の主要生理用ナプキンにおいて 2023年11月時点ユニ・チャーム調べ。※2衛生上、個別ラップに包んで捨ててください。医薬部外品

用途
生理用品、パッド型ナプキン、医薬部外品
タイプ特に多い夜用長さ(cm)36仕様羽つき枚数6アズワン品番64-1224-41医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31357778
2023-06-26
用途: たまに
医療・福祉・介護関連業

下着の汚れ防止に旅行とかの時に使います。
避難用具の中にも入れております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする