ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
シエロ ヘアカラー EX ミルキー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(125mL)
注文コード
75722438
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
”片手でとかすだけ 簡単コーム”の『シエロ ヘアカラーEX ミルキー』から明るい新色「2S スタイリッシュブラウン」が登場!白髪と黒髪がやわらかくなじむブラウンです。
色
明るいスタイリッシュブラウン
シリーズ
シエロ
目的
白髪染め
色調
2S
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品