ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
ビゲン ヘアカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40mL)
注文コード
75722736
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
全体染めに便利な、液状タイプの白髪染め。
色
自然な黒色
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
色調
8G
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品