6-SW M20 (50pcs) チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商 75723245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-SW M20 (50pcs) チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商 75723245
6-SW M20 (50pcs) チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商 75723245

チタンスプリングワッシャー 2号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
呼びM20
内容量1箱(50個)注文コード75723245品番6-SW M20 (50pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている

呼びM20種別2号材質純チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
740:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする