プロフィット18 スターリングシルバー925 万年筆

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75723299 品番101859920
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スターリングシルバーを軸に採用。丁寧に磨き上げられたスターリングシルバーの輝きを最大限に引き出す伝統の普遍的なデザインです。
ペン先とのバランスを考えて作られた軸は、リラックスして筆記するのに適した太さになっており、ペンの重心はキャップを尾部にはめるか外すかで調節して頂けます。
18金大型ペン先採用モデル。
極細:細い線がクリアに書け、簿記などの記帳に適しています。システム手帳などの小さいスペースへの書き込み用として人気です。
細字:一般的な細字用。ノートや手紙などを書くときに最適です。一枚の紙にたくさんの美しいきめこまやかな文字をどうぞ。
中細:手紙や日記などに適しています。年齢を問わずお使いいただけ、細めの字ならではのやさしさが幅広く好評です。
中字:一般的な中字用。汎用性が高く、幅広く使われる定番品と言えるものです。はじめての万年筆におすすめです。
太字:一般的な太字用。チェックやサイン用に、エグゼクティブなら一本は常に座右したい万年筆のペン先です。
ズーム:筆記角度や縦線、横線の違いにより細い線から太い線まで強弱のある線が自在に書けます。使い方によって利便性を発揮するクリエイティビティなペン先です。
ミュージック:本来は楽譜用。横線は細く縦線は太く書けます。デザイン文字などにも適していると人気が高まり、多彩に用途が広がっています。

仕様ミュージック スターリングシルバー925(蓋・胴・大先・蓋栓・尾栓) 本体質量(g)49.2 本体サイズ(mm)Φ19.3×142.1 色(本体)シルバー ペン先18金 大型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする