還暦万年筆 18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75723335 品番101860432
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「赤のちゃんちゃんこ」をイメージした、グラデーションが美しい赤のボディと万年筆。”和カラー”をモチーフにした配色は、還暦のお祝いはもちろんこと、ビジネスやプライベートのご利用の際も書く楽しさを実感していただけます。
18金大型ペン先採用モデル。
極細:細い線がクリアに書け、簿記などの記帳に適しています。システム手帳などの小さいスペースへの書き込み用として人気です。
細字:一般的な細字用。ノートや手紙などを書くときに最適です。一枚の紙にたくさんの美しいきめこまやかな文字をどうぞ。
中字:一般的な中字用。汎用性が高く、幅広く使われる定番品と言えるものです。はじめての万年筆におすすめです。

付属品コンバーター・ボトルインク 50ml(BBK) 仕様中字(M) 材質PMMA樹脂(蓋栓・大先・尾栓) 本体質量(g)21.6 仕上金属部品:金メッキ仕上げ 本体サイズ(mm)Φ18×129 色(本体)レッド ペン先18金 大型 金メッキ仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする