プロフィット18 レフティ 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75723369 品番111852232
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

左利きの方でも自然に筆記できるペンポイント仕上げ。セーラー万年筆の技術が詰め込まれた万年筆。新しい18金大型ペン先搭載モデルです。
18金大型ペン先採用モデル。
細字:一般的な細字用。ノートや手紙などを書くときに最適です。一枚の紙にたくさんの美しいきめこまやかな文字をどうぞ。
中細:手紙や日記などに適しています。年齢を問わずお使いいただけ、細めの字ならではのやさしさが幅広く好評です。
中字:一般的な中字用。汎用性が高く、幅広く使われる定番品と言えるものです。はじめての万年筆におすすめです。
太字:一般的な太字用。チェックやサイン用に、エグゼクティブなら一本は常に座右したい万年筆のペン先です。
ズーム:筆記角度や縦線、横線の違いにより細い線から太い線まで強弱のある線が自在に書けます。使い方によって利便性を発揮するクリエイティビティなペン先です。

仕様細字(F) 材質PMMA樹脂(蓋栓・大先・尾栓) 本体寸法(mm)Φ18×141(グリップ部含む) 本体質量(g)21.6 仕上金属部品:ゴールドIP仕上げ 色(本体)マルン ペン先18金 大型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする