豊岡製軽量ミニショルダー-横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン 注文コード75723536 品番33796-03
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライな質感と硬さを併せ持つ、帆布のようなナイロン生地を使用した国産ミニショルダー。
約220gととっても軽く、くたっとせず自立するのも嬉しいポイント。
急な雨でも安心の撥水加工を施しています。
大人のカジュアルに寄り添う逸品です。

仕様付属:牛革、正面:オープンポケット、背面:オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット、底板、YKKファスナー使用 コン 質量(g)220 寸法(cm)(横×高さ×マチ幅)24×16×8 生地本体:ナイロン 収納の目安A5サイズ(21.0×14.8)が収納可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする