OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75723751
品番
WXL-HS-EBD R0.2×0.8×4
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃径(Φmm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃長(mm)
0.8
刃数
2
全長(mm)
35
表面処理
WXLコーティング
ボール半径R(mm)
0.2
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
±0.005
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※刃物挿入時、刃物端が底当たり状態になると精度不良の原因となります。必ず最大挿入長さを守ってください。
※刃物挿入時、挿入長さが短いとホルダ破損の原因となります。必ずセーフティマークより深く刃物を挿入してください。