ヘンケルジャパン
ヘンケルジャパンの ヘアケア・スタイリング
ヘンケルジャパンの 白髪染め
ミスターパオン セブンエイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(80g)
注文コード
75723804
品番
-
参考基準価格(税別)
¥975
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
トレーいらずの専用ブラシ(大・小)で、すばやくムラなく染められます。
部分染めにも無駄なく使えます。
色
自然な黒色
目的
白髪染め
色調
7
性別
男性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品