超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75723846 品番 WXL-HS-EBD R2×6×6
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金 刃長(mm)6 刃数2 全長(mm)40 表面処理WXLコーティング ボール半径R(mm)2 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.005 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
注意
※刃物挿入時、刃物端が底当たり状態になると精度不良の原因となります。必ず最大挿入長さを守ってください。
※刃物挿入時、挿入長さが短いとホルダ破損の原因となります。必ずセーフティマークより深く刃物を挿入してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする