ニッセイエコ
ニッセイエコの ホース
ニッセイエコの サクションホース
サクションホース・透明 【N.E-A】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全320種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75723929
品番
NE-A-032-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。
・オール透明で内部の流体が確認できます。
用途
一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)
灌漑用
長さ(m)
23
ピッチ(mm)
8.5
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
39.2
許容曲げ半径(mm)
84
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)0.25[2.5]
参考質量(g/m)
326
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません