超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード75723934 品番WX-RESF 8H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は刃径など14種類から選べます 他の種類を見る

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。
ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。

全長(mm)60 刃長(mm)19 刃径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)8 材質超硬合金 刃数4 適合被削材種一般構造用鋼・炭素鋼:◎、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75723934 WX-RESF 8H 28599919 SI-WC-RESF 8H WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF OSG(オーエスジー) WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF OSG(オーエスジー) 1本 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする