ニッセイエコ
ニッセイエコの ホース
ニッセイエコの サクションホース
サクションホース・耐油・外面フラット 【N.E-C耐油】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
38
長さ(m)
3
注文コード
75725295
品番
NE-C-O-038-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。
・耐油原料の特殊配合により油類の搬送に使用できます。
用途
・軽油・灯油・重油の搬送。
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
7.5
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
46.3
許容曲げ半径(mm)
350
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)0.4[4.1]
参考質量(g/m)
650
注意
※・ガソリンにはご使用いただけません。
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません