画像準備中

サクションホース・耐油・外面フラット 【N.E-C耐油】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)38 長さ(m)8 注文コード75725347 品番NE-C-O-038-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は内径・長さなど160種類から選べます 他の種類を見る

・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。
・耐油原料の特殊配合により油類の搬送に使用できます。

用途・軽油・灯油・重油の搬送。 長さ(m)8 ピッチ(mm)7.5 内径(Φmm)38 外径(Φmm)46.3 許容曲げ半径(mm)350 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.4[4.1] 参考質量(g/m)650
注意
※・ガソリンにはご使用いただけません。
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする