ラスティックフェイス リッチ・Jベース VC 1本溝

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 75725397 品番 JRF1YS1V-EM
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

木目の織りなす繊細な風合い、時の積み重なりを感じる上質感。
あたたかみがありながら、洗練された空間をデザインするラスティック フェイス。
インテリアの主役として、多種多様なニーズにお応えしていきます。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 エルム 材質基材:高密度MDF+国産材合板、表面:天然銘木単板 表面処理抗菌処理、抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上 基材高密度MDF+国産材合板 表面天然銘木単板エルム 工法捨て貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
※ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。
※ 屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。
※ 水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
※ 耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※ キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
※ 球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。
※ 電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※ 電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※写真は代表的な例であり、天然木には自然素材ならではの様々なキャラクターや木目による風合いがあります。 ご理解いただいたうえでご使用くださいますようお願いいたします。
※光のあたる箇所とあたらない箇所で色差が生じます。
※施工時芳香がしますが、施工後1ヵ月で気にならない程度になります。(人により感覚の差がございます。)
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、進入不可の場合お届け不可となります。
※運送会社の配達不可エリアの場合は支店止めにてお引き取りをお願いする場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする