New-Era(ニューエラー)
ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
180
サイズ
06
注文コード
75725738
品番
CTRS-GT06-TH-RB42LA
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
180
タイプ
標準
マグネット
付き
ポート位置
対称形
サイズ
06
スイッチ
RB4
駆動方式
ラック&ピニオン
作動方式
複動
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.70
最低使用圧力(MPa)
0.15
耐圧(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
5~60
クッション
無し
角度調整範囲
各揺動端±5°
配管接続口径
M5×0.8
給油
不要
リード線取出方向
軸方向
電圧(V)
DC12~24
接点
無接点2線
表示灯の有り無し
付き
スイッチ数
2個付
リード線長さ(mm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応