OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1.5
注文コード
75726332
品番
DG-LN-EBM R1.5×20
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃先径(Φmm)
3
ボール半径(mm)
1.5
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
4
首径(mm)
2.9
刃径(Φmm)
3
表面処理
DGコーティング
首下長(mm)
20
コーティング
DGコーティング
R公差(mm)
±0.015
ボール半径R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬ロングネックエンドミル
参考になった