超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75726454 品番 DG-LN-EMS 4×40
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長(mm)8 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)4 刃数4 首径(mm)3.9 材質超硬合金 刃径(Φmm)4 表面処理DGコーティング 首下長(mm)40 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.027 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

超硬ロングネックエンドミル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする