シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20、フルーティング:5作動方式複動フローティング作動方向:ポートを手前にして右側配管方法べース寸配管式ストローク調整ユニット両側金属ストッパ付最大積載量(kg)ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4配管接続口径TPタイプ:M5×0.8機構ガイド:リニアガイド使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15、ショックアブソーバ付:0.20耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30使用頻度最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m給油不要スプリング力(N)(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.5機能フローティングRoHS指令(10物質対応)対応