ルーキーパイプ洗浄剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(800g) 注文コード75727968 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。

液性アルカリ性 用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません) 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4〜6目盛(320〜480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30〜60分放置して、必ず充分な水を流してください。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※塩素系まぜるな危険。
※酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスがでて危険。
※液が目に入ったら、すぐ水で洗う。
※子供の手にふれないようにする。
※必ず換気をよくして使用する。
※用途以外使わない。
※体調のすぐれない方は使用しない。他の洗剤と併用しない。
※固形の排水口洗浄剤、酸性タイプの製品、食酢、アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
※容器の側面を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがあるので注意する。
※他の容器に移して使用しない。
※炊事用などの手袋を使用する。
※キャップで計量しない。
※衣類や敷物・たたみ、木製品等につくと脱色するので注意する。
※熱湯で流さない。
※直射日光を避け、高温のところに置かない。
※用途上の注意・配水管、排水口以外には使用しないでください。
※アルミ、銅、ホーロー、真ちゅうなどの金属製品にかかると変色することがあるので注意する。
※使用後はしっかりとキャップを閉めて保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75727968
2021-07-21
用途:
工場の手洗い

臭いは一発で消える。安いので買いやすい。100均に走るより ついでに買えて良い。

対象商品:
75727968
2022-05-03
用途:
シンクの排水パイプ掃除
ワンテッド有限会社 様

安くて良い。いつも使用している。他の製品と効果は変わらないと思う。

対象商品:
75727968
2021-03-14
用途:
パイプ洗浄
その他業種

排水管及びトイレの洗浄に使用しています。
週1で使用しているので、この値段は安くて良いです。

対象商品:
75727968
2018-09-29
用途:
排水穴のメンテナンス。
その他業種

安価な商品ですが、しっかり効果的で満足できました。また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする