PPTF-SR16-30-PPQT ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ New-Era(ニューエラー) 75728145

ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30、フルーティング:5シリンダ内径(Φmm)16注文コード75728145品番PPTF-SR16-30-PPQT
参考基準価格(税別)¥42,160販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30、フルーティング:5作動方式複動フローティング作動方向:ポートを手前にして右側配管方法べース寸配管式ストローク調整ユニット両側ラバーストッパ付最大積載量(kg)ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6配管接続口径TPタイプ:M5×0.8機構ガイド:リニアガイド使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15、ショックアブソーバ付:0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30使用頻度最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m給油不要スプリング力(N)(理論)セット時:6.9、フローティング時:7.9機能フローティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする