PPTF-SR8-20-PP ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ New-Era(ニューエラー) 75728267

ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10、フルーティング:3シリンダ内径(Φmm)8注文コード75728267品番PPTF-SR8-20-PP
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10、フルーティング:3作動方式複動フローティング作動方向:ポートを手前にして右側配管方法べース寸配管式ストローク調整ユニット最大積載量(kg)ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25配管接続口径TPタイプ:M5×0.8機構ガイド:リニアガイド使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15、ショックアブソーバ付:0.25耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50使用頻度最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m給油不要スプリング力(N)(理論)セット時:3.2、フローティング時:3.9機能フローティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする